Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe: Arbeitslampe; 4000K; IP65; 2550lm; -25÷40°C; 30W; 2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Baustrahler
LED-Baustrahler
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-57844
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     57844
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Hersteller: Goobay
Betriebstemperatur: -25...40°C
Dichtheitsklasse: IP65
Leitungslänge: 2,5m
Max. Leistung: 30W
Helligkeit: 2550lm
Farbtemperatur: 4000K
Lampen-Typ: Arbeitslampe
Eigenschaften der Werkzeuge: integriertes Stativ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 37,74*
€ 71,88*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 57,12*
€ 75,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.