Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf; 22mm; M22; 1,5; rechtsdrehend,Außenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkkopf; 22mm; M22; 1,5; rechtsdrehend,Außenring
Gelenkkopf; 22mm; M22; 1,5; rechtsdrehend,Außenring
Artikel-Nr.:
     2805-GN648.2-22-M22-N
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 648.2-22-M22X1,5-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Stahl;Messing
Durchmesser der Öffnung: 22mm
Gewinde: M22
Beschichtungsmaterial: Zink
Kopf-Art: mit Schmierkopf
Montage Element-Typ: Gelenkkopf
Gewinde-Art: Außenring;rechtsdrehend
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.