Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf; 10mm; M10; 1,5; rechtsdrehend,Innen; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkkopf; 10mm; M10; 1,5; rechtsdrehend,Innen; Stahl
Gelenkkopf; 10mm; M10; 1,5; rechtsdrehend,Innen; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-GN648.1-10-M10-N
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 648.1-10-M10-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Stahl
Durchmesser der Öffnung: 10mm
Gewinde: M10
Beschichtungsmaterial: Zink
Kopf-Art: mit Schmierkopf
Montage Element-Typ: Gelenkkopf
Gewinde-Art: rechtsdrehend;Innen
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.