Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß; ohne Anti-Rutsch-Pad,ohne Gegenmutter,mit Stift; M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN40-50-M16-100A0U
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 40-50-M16-100-A0-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Pad
Anti-Rutsch-Papier
Anti-Rutschpapier
Antirutsch-Pad
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäuse-Material: Stahl
Gewinde: M16
Beschichtungsmaterial: Zink
Ausführung: mit Stift;ohne Gegenmutter;ohne Anti-Rutsch-Pad
Montage Element-Typ: Fuß
Sockeldurchmesser: 50mm
Schaftlänge: 100mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.