Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 1A; 300VAC; Ø15,9mm; GMQ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GMQ-1
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     GMQ-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Nennspannung: 300V AC
Nennstrom: 1A
Abschaltfähigkeit: 10kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: Ø15,9mm
Herstellerserie: GMQ
Sicherungscharakteristika: träge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 18,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,79*
€ 142,5501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,78*
€ 141,3482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,83*
€ 135,4577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,95*
€ 130,8405
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,05*
€ 111,9195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.