Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Digitaler Multimeter; Bluetooth,WLAN; farbig,LCD TFT 3,5"; IP52
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-GM-M274S
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
METRAHIT IM E-DRIVE BT
EAN/GTIN:
4012932131802
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Verwendeten Displays-Art:
LCD TFT 3,5";farbig
Stromquelle:
Akku Li-Po 3,7V 4000mAh x1
Dichtheitsklasse:
IP52
Schnittstelle:
Bluetooth;WLAN
Entspricht Norm:
EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Anwendung:
automotive
Display-Auflösung:
320x480
Passendes Zubehör:
GM-Z270F;GM-Z270A;GM-Z270E;GM-Z270L;GM-Z270M
Standardausstattung:
Messsonde x1;Netzteil;Bedienungsanleitung;Koffer;Kalibrierungszertifikat DAkkS;KS17-2 Messkabel;Kelvin-Clip;Kelvin-Sonde;Karte mit Software-Registrierungsschlüssel
Messgerät-Eigenschaften:
Antistoßgehäuse (Holster);HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX Funktion;Tiefpassfilter;Kompatibel mit Thermopaaren vom Typ: K, Pt100, PT1000;Polarisationsindex (PI) und Absorptionsgrad (DAR);Zwischenwindungskurzschlusserkennung mit COIL-Testadapter;automatisches Blockieren der Buchsen für den Stromeingang;die Push/Print-Funktion überträgt die Messwerte nach Tastendruck an die Software;Strommessung mit Zangensensoren
Messgeräte-Typ:
digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie:
700g
Durchgangsprüfung:
akustisches Signal;<90Ω
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung:
0,1°C
Temperaturmessbereich:
-250...1372°C
Echteffektivwertmessung:
True RMS AC;True RMS AC+DC
Bargraph-Anzeige:
ja
Herstellergarantie (Monate):
36
Messung:
Spannung AC;DC Spannung;Isolationswiderstand;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Strom AC;Widerstand (2 Leitungen);Widerstand (4-Leitungen);Stetigkeit;Strom (mit Stromzangen)
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe):
235x105x56mm
Messspannung:
1kV;500V;250V;50V;100V
AC Strommessbereich:
1A;30mA;300mA;3mA;0,3mA
Widerstandsmessbereich:
30MΩ;300Ω;3kΩ;30kΩ;300kΩ;3MΩ
DC Strommessbereich:
300mA;1A;30mA;3mA;0,3mA
DC Spannungsmessbereich:
1kV;30V;300V;3V;300mV
AC Spannungsmessbereich:
1kV;300V;30V;3V;300mV
Frequenzbereichsmessung:
300kHz;300Hz;3kHz;30kHz
Kapazitätsmessbereich:
300µF;30nF;300nF;3µF;30µF
Diodentest:
5,1V
Batterie/Akku:
Akku Li-Po 3,7V 4000mAh x1
Isolationswiderstandsmessbereich:
3,1GΩ
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung:
±(0,05%+5 digit)
Volumenmessgenauigkeit:
±(1%+ 6 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit:
±(0,5% + 30 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit:
±(0,5% + 30 digit)
DC Strommessgenauigkeit:
±(0,15% + 10 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit:
±(0,15% + 10 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit:
±(0,15%+10 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
... >
Messeinrichtungen
>
Digitalmultimeter
>
Tragbare Digitalmultimeter
Weitere Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
,
Multimeter
,
Multitester
,
Ohmmeter
,
multimeter
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.175,57*
€ 2.313,56*
Lager 4147
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.247,05*
€ 2.313,57*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.272,86*
€ 2.341,14*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.279,45*
€ 2.346,61*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2.667,44*
€ 2.741,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.741,00*
€ 3.261,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.731,26*
€ 3.250,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.688,47*
€ 3.199,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.667,44*
€ 3.174,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gossen CP30 AC/DC-Zangenstromwandler 30A f.METRAHIT Multimeter Z201B
GOSSEN METRAWATT
Z201B
€ 526,64*
Zubehör
Gossen CP330 AC/DC-Zangenstromwandler 30A u.300A f.METRAHIT Multimeter Z202B
GOSSEN METRAWATT
Z202B
€ 446,30*
Zubehör
Gossen KS17-2 Sicherheits-Kabelset 1qmm 1000V f.Multimeter GTY3620034P0002
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
€ 43,95*
Zubehör
Gossen Metrawatt KY95-3 Krokodilklemmen-Set Buchse 4 mm CAT III 1000 V Schwarz
GOSSEN METRAWATT
Z110J
€ 50,26*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z204A Stromzangenadapter 1 St.
GOSSEN METRAWATT
Z204A
€ 378,18*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z227B KC27-Set Kelvin Sonden KC27-Set 1St.
GOSSEN METRAWATT
Z227B
€ 433,55*
Zubehör
Gossen Metrawatt CP1100 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 100mA - 1000A Messbereich A/D
GOSSEN METRAWATT
Z203B
€ 412,57*
Zubehör
Gossen Metrawatt Kelvinklemme
GOSSEN METRAWATT
Z227A
€ 213,16*
Zubehör
Gossen Metrawatt Sicherheits-Messleitungs-Set Lamellenstecker 4mm Lamellenstecker 4mm 1.20m Schwarz,
GOSSEN METRAWATT
Z110W
€ 113,41*
Zubehör
Gossen Metrawatt TF400CAR Tauchfühler -50 bis +500°C Fühler-Typ Pt1000
GOSSEN METRAWATT
Z102C
€ 188,38*
Zubehör
Gossen Metrawatt TF550 Tauchfühler -50 bis +550°C Fühler-Typ Pt100
GOSSEN METRAWATT
GTZ3408000R0001
€ 205,54*
Zubehör
Gossen Metrawatt WZ12B Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 10 mA - 100 A
GOSSEN METRAWATT
Z219B
€ 218,28*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z227C Z227C Kelvinklemme 1 St.
GOSSEN METRAWATT
Z227C
€ 343,48*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z3409 Tauchfühler -40 bis +600 °C Fühler-Typ Pt100
GOSSEN METRAWATT
GTZ3409000R0001
€ 157,13*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.