Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; Bluetooth,WLAN; farbig,LCD TFT 3,5"; IP52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-GM-M273S
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRAHIT IM XTRA BT
EAN/GTIN:
     4012932132687
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 3,5";farbig
Stromquelle: Akku Li-Po 3,7V 4000mAh x1
Dichtheitsklasse: IP52
Schnittstelle: Bluetooth;WLAN
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Anwendung: automotive
Display-Auflösung: 320x480
Passendes Zubehör: GM-Z270F;GM-Z270A;GM-Z270E;GM-Z270L;GM-Z270M
Standardausstattung: Messsonde x1;Netzteil;Bedienungsanleitung;Koffer;Kalibrierungszertifikat DAkkS;KS17-2 Messkabel;Kelvin-Clip;Karte mit Software-Registrierungsschlüssel
Messgerät-Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster);HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX Funktion;Tiefpassfilter;Kompatibel mit Thermopaaren vom Typ: K, Pt100, PT1000;Polarisationsindex (PI) und Absorptionsgrad (DAR);Zwischenwindungskurzschlusserkennung mit COIL-Testadapter;automatisches Blockieren der Buchsen für den Stromeingang;die Push/Print-Funktion überträgt die Messwerte nach Tastendruck an die Software;Strommessung mit Zangensensoren
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 700g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<90Ω
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Temperaturmessbereich: -250...1372°C
Echteffektivwertmessung: True RMS AC;True RMS AC+DC
Bargraph-Anzeige: ja
Herstellergarantie (Monate): 36
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Isolationswiderstand;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Strom AC;Widerstand (2 Leitungen);Widerstand (4-Leitungen);Stetigkeit;Strom (mit Stromzangen)
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 235x105x56mm
Messspannung: 1kV;500V;250V;50V;100V
AC Strommessbereich: 1A;30mA;300mA;3mA;0,3mA
Widerstandsmessbereich: 30MΩ;300Ω;3kΩ;30kΩ;300kΩ;3MΩ
DC Strommessbereich: 300mA;1A;30mA;3mA;0,3mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;30V;300V;3V;300mV
AC Spannungsmessbereich: 1kV;300V;30V;3V;300mV
Frequenzbereichsmessung: 300kHz;300Hz;3kHz;30kHz
Kapazitätsmessbereich: 300µF;30nF;300nF;3µF;30µF
Diodentest: 5,1V
Batterie/Akku: Akku Li-Po 3,7V 4000mAh x1
Isolationswiderstandsmessbereich: 3,1GΩ
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,05%+5 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1%+ 6 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 30 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 30 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,15% + 10 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,15% + 10 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,15%+10 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.113,23*
€ 2.210,80*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.138,37*
€ 2.210,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.169,01*
€ 2.242,17*
Frei Haus
ab € 2.280,65*
€ 2.361,05*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2.537,43*
€ 2.618,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.618,45*
€ 3.115,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.603,83*
€ 3.098,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.559,68*
€ 3.046,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.537,43*
€ 3.019,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z110J
€ 50,26*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z227B
€ 433,55*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z203B
€ 412,57*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z110W
€ 113,41*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z102C
€ 188,38*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219B
€ 218,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.