Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; IR; LCD; 2x/s; VDC: 300mV,3V,30V,300V,600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-GM-M248R
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRAHIT ULTRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Betriebstemperatur: -10...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP52
Schnittstelle: IR
Speicherkapazität: 16Mb
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT IV 300V
Standardausstattung: Bedienungsanleitung;Kalibrierungszertifikat DAkkS;KS17-2 Messkabel;Holster
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX/REL Funktion;Zurücksetzungsfunktion;10A/1000V Sicherung
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 400g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<300Ω
Abtasten: 2x/s
Verunreinigungsgrad: 2
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Temperaturmessbereich: -250...1372°C
Herstellerserie: METRAHIT
Echteffektivwertmessung: True RMS
Herstellergarantie (Monate): 36
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;dB;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 200x87x45mm
AC Strommessbereich: 10A;30mA;300mA;3A;3mA;0,3mA
Widerstandsmessbereich: 30MΩ;300Ω;3kΩ;30kΩ;300kΩ;3MΩ
DC Strommessbereich: 10A;300mA;3A;30mA;3mA;0,3mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;30V;300V;3V;300mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;300V;30V;3V;30mV;300mV
Frequenzbereichsmessung: 15Hz...10kHz
Kapazitätsmessbereich: 300µF;3mF;30nF;300nF;3µF;30µF;3nF
Diodentest: 4,5V
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,5%+30 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1%+ 6 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 30 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,2% + 30 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(0,3% + 10 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, multimeter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 810,53*
€ 864,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 811,42*
€ 864,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 820,06*
€ 877,01*
451 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 834,26*
€ 889,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 835,99*
€ 890,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,04*
€ 1.028,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,22*
€ 1.017,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,79*
€ 991,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,07*
€ 977,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,53*
€ 964,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV432631
€ 24,47*
Zubehör
ABB
OHBS3AH1
€ 8,07*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z201B
€ 526,64*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z202B
€ 445,30*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z194A
€ 47,12*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z204A
€ 377,88*
Zubehör
Weidmüller
1021740500
€ 17,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-772
€ 1,5051*
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,47*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
528125
€ 5,7366*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
FF 10A/1000V
€ 13,74*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z203B
€ 411,86*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3301000R0003
€ 97,23*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
€ 95,90*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z113A
€ 79,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.