Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 4,5 Ziffern (19999); 2x/s; True RMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-GM-M241A
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRAHIT AM BASE
EAN/GTIN:
     4012932118223
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Betriebstemperatur: -10...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP52
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Standardausstattung: Bedienungsanleitung;Kalibrierungszertifikat DAkkS;KS17-2 Messkabel
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;zur Anwendung mit Thermopaar vom Typ K
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 350g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<100Ω
Abtasten: 2x/s
Verunreinigungsgrad: 2
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Temperaturmessbereich: -250...1372°C
Herstellerserie: METRAHIT
Echteffektivwertmessung: True RMS
Bargraph-Anzeige: ja
Herstellergarantie (Monate): 36
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Widerstandsfähigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 200x87x45mm
Widerstandsmessbereich: 40MΩ;10kΩ;1MΩ;100Ω;1kΩ;100kΩ;10MΩ
DC Spannungsmessbereich: 1kV;100mV;10V;1V;100V
AC Spannungsmessbereich: 1kV;10V;100mV;1V;100V
Frequenzbereichsmessung: 15Hz...1kHz
Diodentest: 5,1V
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Parameter anzeigen: 4,5 Ziffern (19999)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(3%+9 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,05% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,5% + 9 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,2%+5 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(0,3% + 15 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 330,51*
€ 373,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 341,33*
€ 374,01*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,91*
€ 384,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 350,94*
€ 385,27*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 390,80*
€ 425,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,71*
€ 506,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,64*
€ 499,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,63*
€ 483,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,96*
€ 477,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,80*
€ 465,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV432631
€ 24,47*
Zubehör
Ansmann
5035442
€ 10,33*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z201B
€ 526,64*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z202B
€ 445,30*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z204A
€ 377,88*
Zubehör
Weidmüller
1021740500
€ 17,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-772
€ 1,5051*
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,47*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
528125
€ 5,7366*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z225A
€ 646,97*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z203B
€ 411,86*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3301000R0003
€ 97,23*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
€ 95,90*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z113A
€ 79,80*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z113B
€ 130,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.