Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; IR; LCD; 4,5 Ziffern (19999); 2x/s; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gossen
Gossen
Artikel-Nr.:
     2805-GM-M240O
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRAHIT OUTDOOR
EAN/GTIN:
     4012932120561
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Betriebstemperatur: -10...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP65
Schnittstelle: IR
Speicherkapazität: 4Mb
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Standardausstattung: Bedienungsanleitung;Kalibrierungszertifikat DAkkS;KS17-2 Messkabel
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;10A/1000V Sicherung;Kompatibel mit Thermopaaren vom Typ: K, Pt100, PT1000;mit einer Versorgungsbuchse
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 350g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<100Ω
Abtasten: 2x/s
Verunreinigungsgrad: 2
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Temperaturmessbereich: -250...1372°C
Herstellerserie: METRAHIT
Echteffektivwertmessung: True RMS
Bargraph-Anzeige: ja
Herstellergarantie (Monate): 36
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 200x87x45mm
AC Strommessbereich: 1A;10A;10mA;100mA;100µA;1mA
Widerstandsmessbereich: 40MΩ;10kΩ;1MΩ;100Ω;1kΩ;100kΩ;10MΩ
DC Strommessbereich: 10A;10mA;100mA;1A;1mA;100µA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;100mV;10V;1V;100V
AC Spannungsmessbereich: 1kV;10V;100mV;1V;100V
Frequenzbereichsmessung: 15Hz...20kHz
Kapazitätsmessbereich: 100µF;10nF;100nF;1µF;10µF;1mF
Diodentest: 5,1V
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Parameter anzeigen: 4,5 Ziffern (19999)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1%+9 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1%+ 6 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 10 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,05% + 3 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,5% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,5% + 9 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,2%+5 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(0,3% + 15 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 656,96*
€ 711,08*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,19*
€ 731,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 675,92*
€ 731,95*
Frei Haus
ab € 702,77*
€ 760,85*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 746,99*
€ 806,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,43*
€ 959,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,95*
€ 943,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,54*
€ 916,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,73*
€ 904,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,99*
€ 888,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,47*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
FF 10A/1000V
€ 13,74*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3301000R0003
€ 97,23*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
€ 95,90*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z113A
€ 79,80*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3240000R0001
€ 214,72*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3408000R0001
€ 205,27*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z104C
€ 55,09*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z115A
€ 80,98*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z216C
€ 276,36*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3409000R0001
€ 156,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.