Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Gossen METRAHIT OUTDOOR robustes TRMS-Multimeter digital 4 1/2 stellig M2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0206327
Hersteller:
GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
M240O
EAN/GTIN:
4012932120561
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
TRMS-System Multimeter, absolut robust, stoßfest, wasserdicht, staubdicht und auch unter extremen Temperaturen einsatzfähig. Das METRAHIT OUTDOOR ist das wasser- und staubdichte Top Gerät der METRAHIT Advanced Multimeter Serie. Messtechnisch ist es gleich dem METRAHIT AM XTRA. Die Multimeter der METRAHIT AM Serie sind absolut robuste und zuverlässige Digitalmultimeter mit Gehäusen aus schlagfestem Kunststoff. Die Geräte präsentieren sich in attraktivem Design und mit der neuesten Technik.. Das OUTDOOR Multimeter wurde speziell für die Herausforderungen entwickelt und gebaut, denen sich Ingenieure und Techniker im rauen Einsatz gegenüber stehen. Es ist absolut robust, stossfest, wasserdicht, staubdicht und auch unter extremen Temperaturen einsatzfähig. Technik und Funktionsumfang entsprechen dem METRAHIT AM XTRA. TRMSAC, AC+DC Messung bis 20 kHz für Spannung und StromDatenlogger und IR-Schnittstelle zum PCNetzteilanschluss. Universell einsetzbar in allen Bereichen der Elektrotechnik! Echteffektivwertmessung bis 20 kHz mit 12000 Digits Digitalanzeige und Analogskala Messung von Spannung und Strom, DC, AC und ACDC, Widerstand, Temperatur, Frequenz, Tastverhältnis, Kapazität, Durchgang / Dioden Clip-Funktion für die Strommessung mit Stromsensoren und-wandlern Automatische Messbereichswahl und Messwertspeicherung Sicherheit für den Anwender und das Gerät in den Messkategorien CAT IV bis 600V und CAT III bis 1000V. . Das Multimeter eignet sich für den universellen Einsatz in der Elektrotechnik, in den Bereichen Elektroinstallation, Labor, Fernmeldewesen, Schulung, usw.Das Gerät ist feldtauglich und besitzt eine interne netzunabhängige Stromversorgung. Der zusätzliche Netzteilanschluss ist ideal für Langzeitmessungen und Laboreinsatz.. Auflösung ± 12000 Digits, 4½ stellig 3 Buchsen mit automatischer Buchsensperre ABS (patentiert) TRMS AC und AC / DC-Funktion Spannungsmessung mit einer Grundgenauigkeit von ±0,05% (VDC) Automatische und manuelle Messbereichswahl Automatische
... >
Werkzeug / Messgeräte / Betriebsausstatt
>
Messgeräte
>
Mess- und Prüfgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
multimeter
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 656,96*
€ 711,08*
Lager 269
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,19*
€ 731,37*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 675,92*
€ 731,95*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 702,77*
€ 760,85*
Lager 721
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 719,10*
€ 775,17*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,08*
€ 846,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,71*
€ 833,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,61*
€ 805,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,97*
€ 793,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,96*
€ 781,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,47*
Zubehör
Feinsicherung 10 x 38 mm, 10 A, FF, 1 kV (DC), 1 kV (AC), 30 kA Ausschaltvermöge
GOSSEN METRAWATT
FF 10A/1000V
€ 13,74*
Zubehör
Gossen Metrawatt GTZ3301000R0003 F829 Messgerätetasche
GOSSEN METRAWATT
GTZ3301000R0003
€ 97,23*
Zubehör
Gossen Metrawatt GTZ3302000R0001 F836 Messgerätetasche
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
€ 95,90*
Zubehör
Gossen Metrawatt HC20 Z113A Messgerätekoffer Kunststoff
GOSSEN METRAWATT
Z113A
€ 79,80*
Zubehör
Gossen Metrawatt METRAwin 10 Mess-Software Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör) Gossen Metrawat
GOSSEN METRAWATT
GTZ3240000R0001
€ 214,72*
Zubehör
Gossen Metrawatt TF550 Tauchfühler -50 bis +550°C Fühler-Typ Pt100
GOSSEN METRAWATT
GTZ3408000R0001
€ 205,27*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z104C GH X-TRA Schutzhülle 1 St.
GOSSEN METRAWATT
Z104C
€ 55,09*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z115A HitBag Tasche 1 St.
GOSSEN METRAWATT
Z115A
€ 80,98*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z216C USB X-TRA Schnittstelle 1St.
GOSSEN METRAWATT
Z216C
€ 276,36*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z3409 Tauchfühler -40 bis +600 °C Fühler-Typ Pt100
GOSSEN METRAWATT
GTZ3409000R0001
€ 156,64*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.