Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Digitaler Multimeter; LCD; 4 Ziffern; 2,8x/s; True RMS; 66÷10MHz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-GM-M197A
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
METRALINE DM62
EAN/GTIN:
4012932131871
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Betriebstemperatur:
0...50°C
Verwendeten Displays-Art:
LCD
Stromquelle:
Batterie LR6 AA 1,5V x2
Dichtheitsklasse:
IP50
Entspricht Norm:
EN 61010;CAT III 600V;CAT IV 300V
Standardausstattung:
Messkabel;Holster
Messgerät-Eigenschaften:
automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX/REL Funktion;Kompatibel mit Thermopaaren vom Typ: K;Zurücksetzungsfunktion
Messgeräte-Typ:
digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie:
480g
Durchgangsprüfung:
akustisches Signal;<600Ω
Abtasten:
2,8x/s
Verunreinigungsgrad:
2
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung:
1°C
Temperaturmessbereich:
-50...1300°C
Echteffektivwertmessung:
True RMS
Bargraph-Anzeige:
ja
Herstellergarantie (Monate):
36
Messung:
Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe):
86x188x53mm
AC Strommessbereich:
10A;66mA;660mA
Widerstandsmessbereich:
660Ω;6,6kΩ;66kΩ;660kΩ;6,6MΩ;66MΩ
DC Strommessbereich:
10A;66mA;660mA
DC Spannungsmessbereich:
1kV;660mV;6,6V;66V;660V
AC Spannungsmessbereich:
1kV;660mV;6,6V;66V;660V
Frequenzbereichsmessung:
66...10MHz
Kapazitätsmessbereich:
40mF;66nF;660nF;6,6µF;66µF;660µF;6,6mF;6,6nF
Diodentest:
3,3V
Batterie/Akku:
Batterie LR6 AA 1,5V x2
Parameter anzeigen:
4 Ziffern
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung:
±(0,2%+2 digit)
Volumenmessgenauigkeit:
±(2%+ 10 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit:
±(0,8% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit:
±(0,4% + 5 digit)
DC Strommessgenauigkeit:
±(0,8% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit:
±(1% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit:
±(0,8%+5 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit:
±(2% + 2°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
... >
Messeinrichtungen
>
Digitalmultimeter
>
Tragbare Digitalmultimeter
Weitere Suchbegriffe:
Digitales Multimeter
,
Digitalmultimeter
,
Multimeter
,
Multitester
,
analoges multimeter gossen metrawatt
,
multimeter
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 121,56*
€ 145,55*
Lager 721
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 126,05*
€ 145,56*
Lager 1886
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 125,59*
€ 145,60*
Lager 4981
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 126,08*
€ 145,63*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 144,92*
€ 166,85*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschließbarkeit Kipphebel ComPact NSX400/630
Schneider Electric
LV432631
€ 24,47*
Zubehör
Fehlerstrom-Schutzschalter Resi9, 3P+N, 40A, 30mA, Typ F
Schneider Electric
R9R42440
€ 127,34*
Zubehör
Gossen CP30 AC/DC-Zangenstromwandler 30A f.METRAHIT Multimeter Z201B
GOSSEN METRAWATT
Z201B
€ 526,64*
Zubehör
Gossen CP330 AC/DC-Zangenstromwandler 30A u.300A f.METRAHIT Multimeter Z202B
GOSSEN METRAWATT
Z202B
€ 445,30*
Zubehör
Gossen Metrawatt WZ1001 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 1 - 10
GOSSEN METRAWATT
Z194A
€ 47,12*
Zubehör
Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl: 4, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, LED: Nein, Kabellänge: 5 m, Gesch
Weidmüller
1021740500
€ 17,73*
Zubehör
890-772 - Stecker Snap-In 2-P. mit Verriegelungsklinke, hellgrün
WAGO Kontakttechnik
890-772
€ 1,5051*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,47*
Zubehör
Eska Sicherung 5x20mm, Keramikrohr, mittelträge, mit Kennmelder unverwechselbar
ESKA Erich Schweizer
528125
€ 5,7366*
Zubehör
Gossen Metrawatt METRAFLEX 300M Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 3 - 300A flexibel
GOSSEN METRAWATT
Z207M
€ 549,86*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z228A PMA16 Messadapter 1 St.
GOSSEN METRAWATT
Z228A
€ 84,40*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z3511 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 4 - 500A
GOSSEN METRAWATT
GTZ3511000R0001
€ 281,11*
Zubehör
Jung Notrufset mit USV, Serie CD, alpinweiß
Jung
NRSCD0834-2WW
€ 403,92*
Zubehör
Temperatursonde -25-250°C Stift Z3431-8
GMC Instruments Group
GTZ3431008R0001
€ 92,41*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.