Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Lichtwellenverstärker; NPN; IP66; 10÷30VDC; 2000Hz; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GLL170-N333
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     GLL170-N333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
lwl verstärker
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 10x33,1x72,5mm
Anzahl Pole: 3
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 2kHz
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: Verbinder M8
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Sensoren-Typ: Lichtwellenverstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.