Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 800V; 1A; MiniMELF plastic; Ufmax: 1,3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GL1K-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     GL1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF plastic
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 5A
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 27A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: smd-diode minimelf, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0659*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.