Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; MiniMELF plastic; Ufmax: 1,3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GL1J-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     GL1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF plastic
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 5A
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 27A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: smd-diode minimelf, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,138*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.