Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelgelenke; ØÖffn: 12mm; M12; 1,75; rechtsdrehend,Innen; G: 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelgelenke; ØÖffn: 12mm; M12; 1,75; rechtsdrehend,Innen; G: 24mm
Gabelgelenke; ØÖffn: 12mm; M12; 1,75; rechtsdrehend,Innen; G: 24mm
Artikel-Nr.:
     2805-GERMK-12
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GERMK-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ES-Bolzen
Federklappbolzen
Gabelkopfstift
Gabelgelenk
Hersteller: IGUS
Material: igumid G
Durchmesser der Öffnung: 12mm
Größe G: 24mm
Gewinde: M12
Ausführung: mit Schaft und Sicherheitsring
Montage Element-Typ: Gabelgelenke
Gewinde-Art: rechtsdrehend;Innen
Herstellerserie: igubal®
DIN Norm: DIN 71752
Gewindesteigung: 1,75
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,9598*
€ 4,8998*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,14*
€ 8,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.