Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erhöhte Schaltleiste; 230VAC; 24VDC; -20÷55°C; 100m; schwarz; NBR


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GEL-3100.1610N
Hersteller:
     Gelbau
Herst.-Nr.:
     3100.1610N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleisten
schaltleisten gelbau
schaltleisten
Hersteller: GELBAU
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...55°C
Versorgungsspannung: 24V DC;230V AC
Material: NBR
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Steuerung Zubehör-Typ: erhöhte Schaltleiste
Max. Länge: 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 93,88*
€ 111,72
pro Meter
ab 2 Meter
€ 92,34*
€ 109,88
pro Meter
ab 3 Meter
€ 91,68*
€ 109,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 88,88*
€ 105,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 83,11*
€ 98,90
pro Meter
ab 500 Meter
€ 72,47*
€ 86,24
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.