Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; Bereich: 0,05s÷9999h; SPDT; 24÷240VAC; 24÷240VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; Bereich: 0,05s÷9999h; SPDT; 24÷240VAC; 24÷240VDC
Zeitrelais; Bereich: 0,05s÷9999h; SPDT; 24÷240VAC; 24÷240VDC
Artikel-Nr.:
     2805-GDF1R10MV2
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     GDF1R10MV2
EAN/GTIN:
     3593150048215
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
zeitrelais rückfallverzögert
:
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROUZET:
CROUZET
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,98*
€ 211,80*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 177,21*
€ 221,19*
Frei Haus
ab € 200,85*
€ 263,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,19*
€ 263,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,54*
€ 254,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,64*
€ 243,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,42*
€ 237,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,21*
€ 210,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.