Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 50V; C0G (NP0); ±2%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 50V; C0G (NP0); ±2%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 50V; C0G (NP0); ±2%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-GCM21B5C1H223GA16L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM21B5C1H223GA16L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±2%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GCM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,10867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 388,89*
€ 462,7791
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 380,04*
€ 452,2476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 364,23*
€ 433,4337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 351,96*
€ 418,8324
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 326,01*
€ 387,9519
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.