Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-GCM155R71H104KE02D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM155R71H104KE02D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GCM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,013*
2 Tage
2995
100
€ 5,95*
ab € 0,0123*
€ 0,0214*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00658*
€ 0,02329*
2 Tage
592765
10
€ 14,99*
ab € 0,0107*
€ 0,0517*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02329*
€ 0,02772
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02085*
€ 0,02481
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01334*
€ 0,01587
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01054*
€ 0,01254
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,009*
€ 0,01071
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0086*
€ 0,01023
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00658*
€ 0,00783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,329* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 332,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.