Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 25V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0201


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-GCM0335C1E101JA16D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM0335C1E101JA16D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,1nF
Betriebsspannung: 25V
Kondensatorenserie: GCM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13045
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00469*
€ 0,02948*
1500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,131*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0285*
€ 0,1806*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,1806*
€ 0,21491
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00285* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 1,806* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.