Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GCM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 100pF ±5% / 25V dc, Gehäuse 0201 (0603M), AEC-Q200


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1853096
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM0335C1E101JA16D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator smd
Kapazität = 100pF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 0.6 x 0.3 x 0.3mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 0.3mm
Höhe = 0.3mm
Serie = GCM
Anschlussklemmentyp = Lot

Kondensator für Kfz-Anwendungen wie z. B. Kraftübertragung und Sicherheitsausrüstung.Ideal für Antriebe und Sicherheitsvorrichtungen in der Automobilindustrie Dieses Produkt kann für Sicherheitsvorrichtungen wie die Steuerung des Antriebssystems für Motor-ECU, Luftbeutel und ABS verwendet werden Kann bei Temperaturen von 125 °C und 150 °C verwendet werden Wir bieten auch ein Sortiment für 150 °C an, das im Maschinenraum verwendet werden kann Die externen Elektroden werden mit einer SN-Beschichtung versehen Ausgezeichnete Lötbarkeit Anwendungen Sicherheitsausrüstung, wie z. B. Steuerung des Antriebssystems, Luftbeutel und ABS der Motor-ECU
Weitere Informationen:
Kapazität:
100pF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
0.6 x 0.3 x 0.3mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
0.3mm
Höhe:
0.3mm
Serie:
GCM
Anschlussklemmentyp:
Lot
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 100pf, 1853096, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GCM0335C1E101JA16D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13075
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00465*
€ 0,02967*
Lager 108
1500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,13*
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0294*
€ 0,1831*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Packungen
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Packungen
Mindestbestellmenge: 1500 Packungen ( entspricht € 195,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.