Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter; Pole: 3; 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GAZM100B
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     GAZM100B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner 3-polig 100a
lasttrenner
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Nennstrom: 100A
Absicherungs-Typ: Lasttrennschalter
Anzahl der Pole: 3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner 3polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,01*
€ 272,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,38*
€ 265,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,29*
€ 243,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.