Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter; Pole: 3; für DIN-Schiene,Schrauben; 80A; GA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter; Pole: 3; für DIN-Schiene,Schrauben; 80A; GA
Lasttrennschalter; Pole: 3; für DIN-Schiene,Schrauben; 80A; GA
Artikel-Nr.:
     2805-GA080A
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     GA080A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Trennschalter
hauptschalter 3 polig ip65
hauptschalter 3 polig
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: Schrauben;für DIN-Schiene
Nennstrom: 80A
Ausschaltereigenschaften: mit schwarzem Regler
Herstellerserie: GA
Absicherungs-Typ: Lasttrennschalter
Anzahl der Pole: 3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 33,52*
€ 44,94*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 35,56*
€ 59,48*
€ 8,95*
ab € 48,25*
€ 65,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,904*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,33*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX34A
ab € 22,59*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX61B
ab € 5,49*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX62
ab € 7,98*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX63B
ab € 6,26*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX64B
ab € 9,04*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX1210EA
ab € 10,01*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX63
ab € 6,19*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX60B
ab € 2,59*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX61
ab € 4,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.