Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Displaygeräte; X: 131mm; Y: 237mm; Z: 45mm; ABS; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 131mm; Y: 237mm; Z: 45mm; ABS; schwarz
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 131mm; Y: 237mm; Z: 45mm; ABS; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-G858B-O-BC
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G858B(O)BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: für Displaygeräte
Größe Y: 237mm
Größe X: 131mm
Größe Z: 45mm
Maße für Displayöffnung: 101x45mm
Gehäuseanwendung: tragbare Geräte
Ausführung: mit Platz für Batterien;mit Batteriefach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.