Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Displaygeräte; X: 110mm; Y: 210mm; Z: 40,5mm; ABS; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 110mm; Y: 210mm; Z: 40,5mm; ABS; grau
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 110mm; Y: 210mm; Z: 40,5mm; ABS; grau
Artikel-Nr.:
     2805-G828G-O
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G828G(O)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für Displaygeräte
Größe Y: 210mm
Größe X: 110mm
Größe Z: 40,5mm
Maße für Displayöffnung: 72,2x51,5mm
Gehäuseanwendung: tragbare Geräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 45 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 135 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.