Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Displaygeräte; X:110mm; Y:210mm; Z:40,5mm; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Displaygeräte; X:110mm; Y:210mm; Z:40,5mm; ABS
Gehäuse: für Displaygeräte; X:110mm; Y:210mm; Z:40,5mm; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-G828B-O
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G828B(O)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Gehäuse-Typ: für Displaygeräte
Größe X: 110mm
Größe Y: 210mm
Größe Z: 40.5mm
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuseanwendung: tragbare Geräte
Maße für Displayöffnung: 72.2 x 51.5mm
Hersteller: GAINTA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG