Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Displaygeräte; X:110mm; Y:210mm; Z:40,5mm; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Displaygeräte; X:110mm; Y:210mm; Z:40,5mm; ABS
Gehäuse: für Displaygeräte; X:110mm; Y:210mm; Z:40,5mm; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-G828B-O-BC
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G828B(O)BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: ABS
Gehäuseanwendung: tragbare Geräte
Ausführung: mit Batteriefach; mit Platz für Batterien
Gehäuse-Typ: für Displaygeräte
Gehäusefarbe: schwarz
Größe X: 110mm
Größe Y: 210mm
Größe Z: 40.5mm
Maße für Displayöffnung: 72.2x51.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gainta
G0310
ab € 0,34*
Zubehör
Gainta
G828GSKT
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.