Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 6VDC; Serie: G7L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-G7L-2A-T-DC6
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7L-2A-T DC6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...60°C
Ausgänge: Verbinder 6,35x0,8mm
Äußere Abmessungen: 50,5x33,5x36mm
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Spulenwiderstand: 18,9Ω
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 25A / 220V AC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: G7L
Spulennennspannung: 6V DC
Ansprechzeit: 30ms
Freigabezeit: 30ms
Schaltspannung: max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 25A
Kontaktwiderstand: 50mΩ
Spulenstrom: 317mA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,59*
€ 12,72*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,86*
€ 12,74*
20 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 15,82*
1
€ 8,95*
ab € 7,72*
€ 15,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
R99-07 FOR G7L
ab € 1,05*
Zubehör
Omron
P7LF-06D
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.