| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6840223 Herst.-Nr.: G7L-2A-T DC6 EAN/GTIN: 5059039398423 |
| |
|
| | |
| Spulenspannung = 6V dc Kontaktanordnung = DPST Montage Typ = Frontplattenmontage Schaltstrom = 25A Anzahl der Pole = 2 Rastend = Nein Anschluss Typ = Schnellverbindung Länge = 52.5mm Spulenwiderstand = 18,9Ω Höhe = 53mm Schaltleistung AC max. = 5,5 kVA
UL, CSA, TÜV. Leiterplatten- und Steckmontage - Leistungsrelais - Serie G7L. Relais hält zeitweiligen Spannungsabfällen von bis zu 50 % der Nennspannung stand Hohe Kapazität und hohe Durchschlagsfestigkeit Flammbeständigkeit UL94V-0 Isolationsmaterial Auswahl an Anschlusstypen verfügbar - Schnellverbindungs- oder Leiterplatten-Anschlussklemmen Geeigneter DIN-Schienensockel (vordere Anschlussbuchse) und Relais-Montageclip (E-Halterung) separat für die Verwendung mit Schnellverbindungsausführungen G7L-1A-T und G7L-2A-T erhältlich (nicht mit den Ausführungen für Befestigung mit oberer Halterung G7L-1A-TUB und G7L-2A-TUB zu verwenden) Weitere Informationen: | | Spulenspannung: | 6V dc | Kontaktanordnung: | DPST | Montage Typ: | Frontplattenmontage | Schaltstrom: | 25A | Anzahl der Pole: | 2 | Rastend: | Nein | Anschluss Typ: | Schnellverbindung | Länge: | 52.5mm | Spulenwiderstand: | 18,9Ω | Höhe: | 53mm | Schaltleistung AC max.: | 5,5 kVA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektromagnetisches relais omron, ly relais, 6840223, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G7L2ATDC6, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,87* | € 12,93* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,73* | € 16,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|