Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: mit Platten; X: 140mm; Y: 110mm; Z: 35mm; ABS; dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: mit Platten; X: 140mm; Y: 110mm; Z: 35mm; ABS; dunkelgrau
Gehäuse: mit Platten; X: 140mm; Y: 110mm; Z: 35mm; ABS; dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     2805-G706
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: dunkelgrau
Dichtheitsklasse: IP54
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Typ: mit Platten
Größe Y: 110mm
Größe X: 140mm
Größe Z: 35mm
Plattenfarbe: hellgrau
Plattenmaterial: ABS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.