Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 160mm; Y: 240mm; Z: 120mm; Polycarbonat; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 160mm; Y: 240mm; Z: 120mm; Polycarbonat; IP65
Gehäuse: universell; X: 160mm; Y: 240mm; Z: 120mm; Polycarbonat; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-G2025C
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G2025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
universalgehäuse
Hersteller: GAINTA
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 240mm
Größe X: 160mm
Größe Z: 120mm
Deckelfarben: transparent
Setinhalt: Dichtung;Montageschrauben
Ausführung: mit Messinghülsen;Öffnungen zur Befestigung an Wand oder Paneelen
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 18 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 36 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 72 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.