Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; X: 189mm; Y: 134mm; Z: 54,6mm; ABS; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; X: 189mm; Y: 134mm; Z: 54,6mm; ABS; schwarz
Gehäuse: Pult; X: 189mm; Y: 134mm; Z: 54,6mm; ABS; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-G1183B
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G1183B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 134mm
Größe X: 189mm
Größe Z: 54,6mm
Gehäusebeschreibung: Displayöffnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 54 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.