Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; R 40 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 20 mm; NO + NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; R 40 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 20 mm; NO + NC
Endschalter; R 40 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 20 mm; NO + NC
Artikel-Nr.:
     2805-FZ554
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FZ 554
EAN/GTIN:
     8018851053412
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Mechanische Haltbarkeit: 20000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gehäuseabmessungen: 44,5x50x31,5mm
Anzahl der Montageöffnungen: 4
Raster Montageöffnungen: 20...22mm;40...42mm
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 6A / 24V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 500V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: PG13,5
Kopf-Art: R 40 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 20 mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.