Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; rot/gelb-grün; 30°; Front: gewölbt; 1,8÷2,4/1,8÷2,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; rot/gelb-grün; 30°; Front: gewölbt; 1,8÷2,4/1,8÷2,5V
LED; 3mm; rot/gelb-grün; 30°; Front: gewölbt; 1,8÷2,4/1,8÷2,5V
Artikel-Nr.:
     2805-FYL-3019RGW1A-CC
Hersteller:
     FORYARD
Herst.-Nr.:
     FYL-3019RGW1A-CC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: FORYARD
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 1,8...2,4/1,8...2,5V
Anzahl Ausgänge: 3
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot/gelb-grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 566...574nm;624...633nm
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit der Farbe grün: 150mcd
Helligkeit der Farbe rot: 150mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
LED Diodenausführung: zweifarbig
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,145*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,774*
€ 0,92106
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.