Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; rot; 10mcd; 40°; Front: gewölbt; 1,8÷2,6V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; rot; 10mcd; 40°; Front: gewölbt; 1,8÷2,6V; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; rot; 10mcd; 40°; Front: gewölbt; 1,8÷2,6V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-FYL-3014HD1A
Hersteller:
     FORYARD
Herst.-Nr.:
     FYL-3014HD1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: FORYARD
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 1,8...2,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 660nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 10mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 40°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,069*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7871*
€ 0,93665
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2298*
€ 0,27346
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.