Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 20A; Ammo Pack; Ifsm: 650A; Ir: 5uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FX2000G-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     FX2000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
IR-Led
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: Ø8x7,5mm
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom max.: 70A
Vorwärtsspannung max.: 0,82V
Vorwärtsstrom: 20A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 200ns
Strom im max. Impuls: 0,65kA
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Diode, gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.