Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Lichtwellenverstärker; PNP; IP40; Anschlüsse: 2m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Lichtwellenverstärker; PNP; IP40; Anschlüsse: 2m Leitung
Sensor: Lichtwellenverstärker; PNP; IP40; Anschlüsse: 2m Leitung
Artikel-Nr.:
     2805-FX-551P-C2
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FX-551P-C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
lwl verstärker
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Äußere Abmessungen: 10x32x62,5mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Zeitrelais;LED Anzeige
Passendes Zubehör: CN-73-C1;CN-73-C2;CN-73-C5
Zusatzfunktionen: Teach-in
Reaktionszeit: <0,25ms
Sensoren-Typ: Lichtwellenverstärker
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 129,32*
€ 163,44*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 115,96*
€ 164,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,41*
€ 195,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.