Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Lichtwellenverstärker; PNP; IP40; 12÷24VDC; -10÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Lichtwellenverstärker; PNP; IP40; 12÷24VDC; -10÷55°C
Sensor: Lichtwellenverstärker; PNP; IP40; 12÷24VDC; -10÷55°C
Artikel-Nr.:
     2805-FX-551L3-P-J
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FX-551L3-P-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
lwl verstärker
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Äußere Abmessungen: 10x32x62,5mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 0,3m Leitung mit Steckverbinder M12
Sensoreneigenschaften: Zeitrelais;LED Anzeige
Passendes Zubehör: CN-73-C1;CN-73-C2;CN-73-C5
Zusatzfunktionen: IO-Link;Teach-in
Reaktionszeit: <0,25ms
Sensoren-Typ: Lichtwellenverstärker
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,20*
€ 158,80*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 119,84*
€ 161,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.