Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Lichtwellenverstärker; PNP; Anschlüsse: Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FX-102P
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FX-102P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Äußere Abmessungen: 9x66,2x30mm
Setinhalt: Verstärker
Betriebsstrom max.: 0,1A
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: Steckverbinder
Sensoreneigenschaften: Zeitrelais;LED Anzeige
Passendes Zubehör: PAP-04V-S;SPHD-001T-P0.5;CN-14A-C1;CN-14A-C2;CN-14A-C3;CN-14A-C5
Zusatzfunktionen: Teach-in
Reaktionszeit: <2,5ms
Sensoren-Typ: Lichtwellenverstärker
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.