Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 600A; 250VAC; 250VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FWP-600A
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     FWP-600A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 250V AC;250V DC
Nennstrom: 600A
Abschaltfähigkeit: 200kA;50kA / 700V DC
Verlustleistung: 122W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 839,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,02*
€ 1.153,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,96*
€ 1.141,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,46*
€ 1.091,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,85*
€ 1.052,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,95*
€ 999,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.