Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloser Funkschalter; 230VAC; F&Wave; -25÷65°C; 868MHz; 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelloser Funkschalter; 230VAC; F&Wave; -25÷65°C; 868MHz; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FW-GS2-230-B
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     FW-GS2-230-B
EAN/GTIN:
     5902431675671
Suchbegriffe:
Funkschalter
funkschalter
Hersteller: F&F
Betriebstemperatur: -25...65°C
Gehäusefarbe: schwarz
Versorgungsspannung: 230V AC
Frequenz: 868MHz
Anzahl Tasten: 2
Bereich: 100m
Modul-Typ: kabelloser Funkschalter
Zusatzfunktionen: uneingeschränkte Anzahl an Empfängern
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: F&Wave
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 95,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.