Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloser Funkschalter; 24VDC; F&Wave; -25÷65°C; 868MHz; 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelloser Funkschalter; 24VDC; F&Wave; -25÷65°C; 868MHz; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FW-GS1-24-W
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     FW-GS1-24-W
EAN/GTIN:
     5902431675657
Suchbegriffe:
Funkschalter
funkschalter
Hersteller: F&F
Betriebstemperatur: -25...65°C
Gehäusefarbe: weiss
Versorgungsspannung: 24V DC
Frequenz: 868MHz
Anzahl Tasten: 1
Bereich: 100m
Modul-Typ: kabelloser Funkschalter
Zusatzfunktionen: uneingeschränkte Anzahl an Empfängern
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: F&Wave
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 95,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.