Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelreibahle; Schneide: ca.55 HRc; Werkzeugstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelreibahle; Schneide: ca.55 HRc; Werkzeugstahl
Kegelreibahle; Schneide: ca.55 HRc; Werkzeugstahl
Artikel-Nr.:
     2805-FUT.TR-04
Hersteller:
     ENGINEER
Herst.-Nr.:
     TR-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelreibahle ohne Norm
kegelreibahle ohne norm
Hersteller: ENGINEER
Werkzeug-Typ: Kegelreibahle
Länge des Werkzeugs: 145mm
Länge des Arbeitsteils: 107mm
Werkzeugmaterial: Werkzeugstahl
Härte der Schneide: ca. 55 HRc
Eigenschaften der Werkzeuge: Vergrößerung der Öffnungen in Metall und Kunststoffen;ermöglicht eine stufenlose Vergrößerung der Lochdurchmesser
Durchmesser der gefertigten Öffnung: 6...30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.