Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette; 310mm; Klingen: verengt; Spitzenf. Spitze: abgerundet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinzette; 310mm; Klingen: verengt; Spitzenf. Spitze: abgerundet
Pinzette; 310mm; Klingen: verengt; Spitzenf. Spitze: abgerundet
Artikel-Nr.:
     2805-FUT.PTS-08
Hersteller:
     ENGINEER
Herst.-Nr.:
     PTS-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Hersteller: ENGINEER
Material: Edelstahl
Werkzeug-Typ: Pinzette
Werkzeuganwendung: universell
Klingenform: verengt
Spitzenform: abgerundet
Pinzettenlänge: 310mm
Pinzetteneigenschaften: Greiffläche quer geriffelt;universell;verchromt;Schneide schmal, verlängert;polierte Oberfläche
Breite des Endstückes: 3,5mm
Art der Pinzette: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.