Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette; 125mm; Klingen: verengt; Spitzenf. Spitze: abgerundet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinzette; 125mm; Klingen: verengt; Spitzenf. Spitze: abgerundet
Pinzette; 125mm; Klingen: verengt; Spitzenf. Spitze: abgerundet
Artikel-Nr.:
     2805-FUT.PTS-01
Hersteller:
     ENGINEER
Herst.-Nr.:
     PTS-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Greifpinzette
Transistor Ziehpinzette
Ziehpinzette
Hersteller: ENGINEER
Material: Edelstahl
Werkzeug-Typ: Pinzette
Werkzeuganwendung: universell
Klingenform: verengt
Spitzenform: abgerundet
Pinzettenlänge: 125mm
Pinzetteneigenschaften: glatte Greifflächen;universell;verchromt;mattierte Oberfläche
Breite des Endstückes: 1mm
Art der Pinzette: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.