Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Abisolierer; 0,5÷5,5mm2; Leitung: rund,flach; 170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierer; 0,5÷5,5mm2; Leitung: rund,flach; 170mm
Abisolierer; 0,5÷5,5mm2; Leitung: rund,flach; 170mm
Artikel-Nr.:
     2805-FUT.PA-30
Hersteller:
     ENGINEER
Herst.-Nr.:
     PA-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
abisolierer
Hersteller: ENGINEER
Länge: 170mm
Werkzeug-Typ: Abisolierungswerkzeug
Abisolierten Leitung-Art: rund; flach
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungen: Einstellung der Abisolierstärke; verfügt über Klingen zum Schneiden von Leitungen; max. Breite der abisolierten Leitung: 12 mm
Leitungsquerschnitt: 0.5...5.5mm2
Länge der abisolierten Leitung: 2...20mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.