Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 4A; 125VAC; KFZ,aus Glas; 6,35x22,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FSW-4A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     FSW-4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 125V AC
Nennstrom: 4A
Abschaltfähigkeit: 200A / 125V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,35x22,2mm
Sicherung-Aart: aus Glas;KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,29*
€ 125,2951
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,46*
€ 111,2174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,86*
€ 108,1234
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,35*
€ 103,9465
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,58*
€ 88,7502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.