Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 7,5A; 125/32VAC; KFZ,aus Glas; 6,35x15,9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FSH-7.5A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     FSH-7.5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 125/32V AC
Nennstrom: 7,5A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,35x15,9mm
Sicherung-Aart: aus Glas;KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,82*
€ 87,8458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,29*
€ 71,7451
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,19*
€ 69,2461
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,42*
€ 67,1398
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,52*
€ 64,8788
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,55*
€ 55,3945
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.