Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 3A; 125/250VAC; KFZ,aus Glas; 6,35x15,9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FSH-3A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     FSH-3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 125/250V AC
Nennstrom: 3A
Abschaltfähigkeit: 100A / 250V AC;10kA / 125V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,35x15,9mm
Sicherung-Aart: aus Glas;KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4653* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,76*
€ 87,7744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,24*
€ 71,6856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,16*
€ 69,2104
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,14*
€ 66,8066
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,47*
€ 64,8193
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,53*
€ 55,3707
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.